PHOENIX CONTACT - PHC1607657 ST-20KS010 CONTATTO A CRIMPARE TORNITO - 1607657

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.25...1 mm²
Durchmesser Steckkontakt - 2 mm
Packung
50 ST
EAN
4046356273657
Artikelnummer
PHC1607657
Herstellernummer
1607657
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25...1 mm²
Durchmesser Steckkontakt:
2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100


