PHOENIX CONTACT - PHC1607656 ST-20KP020 CONTATTO A CRIMPARE TORNITO - 1607656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1...2 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Abisolierlänge - 6 mm
Durchmesser Steckkontakt - 2 mm
Packung
50 ST
EAN
4046356273640
Artikelnummer
PHC1607656
Herstellernummer
1607656
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...2 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
6 mm
Durchmesser Steckkontakt:
2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige


