Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1607582 ST-06KS030 CONTATTO A CRIMPARE TORNITO - 1607582

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1607582 ST-06KS030 CONTATTO A CRIMPARE TORNITO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.34...0.5 mm²

  • Durchmesser Steckkontakt - 0.6 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356272988

Artikelnummer

PHC1607582

Herstellernummer

1607582

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.34...0.5 mm²

Durchmesser Steckkontakt:

0.6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 0,6 mm, sezione di connessione: 0,34 mm² ... 0,5 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1242315