PHOENIX CONTACT - PHC1607580 ST-06KS010 CONTATTO A CRIMPARE TORNITO - 1607580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.06...0.25 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Durchmesser Steckkontakt - 0.6 mm
Werkstoff des Kontaktes - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4046356272964
Artikelnummer
PHC1607580
Herstellernummer
1607580
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.06...0.25 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser Steckkontakt:
0.6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100


