Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1607578 ST-06KP020 CONTATTO A CRIMPARE TORNITO - 1607578

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1607578 ST-06KP020 CONTATTO A CRIMPARE TORNITO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...0.34 mm²

  • Durchmesser des Steckkontaktes - 0.6 mm

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356272940

Artikelnummer

PHC1607578

Herstellernummer

1607578

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.34 mm²

Durchmesser des Steckkontaktes:

0.6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses. Geringe Übergangswiderstände. Leichte Fertigungsüberwachung.