PHOENIX CONTACT - PHC1607577 ST-06KP010 CONTATTO A CRIMPARE TORNITO - 1607577

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.06...0.25 mm²
Durchmesser Steckkontakt - 0.6 mm
Packung
100 ST
EAN
4046356272933
Artikelnummer
PHC1607577
Herstellernummer
1607577
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.06...0.25 mm²
Durchmesser Steckkontakt:
0.6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100


