PHOENIX CONTACT - PHC1607503 SL-5ES1N8A8002 CONNETTORE PER CAVI - 1607503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 4
Anzahl der Steuerkontakte - 6
Für Kabelaußendurchmesser - 17...25 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356271677
Artikelnummer
PHC1607503
Herstellernummer
1607503
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
6
Für Kabelaußendurchmesser:
17...25 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
2
Umgebungstemperatur:
-40...120 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
ja
Mit Statusanzeige:
nein