PHOENIX CONTACT - PHC1605801 SM-5EPWN8AWA00 INSERTO PORTACONT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 6
Mit Schirmanschluss - ja
Anzahl der Steuerkontakte - 6
Mit PE-Anschluss - nein
Umgebungstemperatur - 125...125 °C
Packung
12 ST
EAN
4046356182492
Artikelnummer
PHC1605801
Herstellernummer
1605801
Hersteller
PHC
Polzahl:
6
Mit Schirmanschluss:
ja
Anzahl der Steuerkontakte:
6
Mit PE-Anschluss:
nein
Umgebungstemperatur:
125...125 °C
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Mit Gewinde:
ja
Connettore per apparecchi anteriore, diritto, Bloccaggio a vite, M40, numero poli: 2+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, O-ring assiale, 4x Ø4,2, schermata: sì, misura flangia: 40 mm x 40 mm, diametro cavi: 0 mm ... 0 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SM, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241990


