PHOENIX CONTACT - PHC1605586 SF-7EP1N8AAD00 INSERTO PORTACONT. - 1605586

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Anzahl der Datenkontakte - 0
Bemessungsstrom In - 30 A
Packung
1 ST
EAN
4046356182201
Artikelnummer
PHC1605586
Herstellernummer
1605586
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Anzahl der Datenkontakte:
0
Bemessungsstrom In:
30 A
Umgebungstemperatur:
125...125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
ja
Mit Statusanzeige:
nein


