PHOENIX CONTACT - PHC1605570 SF-7EP1N8A90A2 INSERTO PORTACONT. - 1605570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 4
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Für Kabelaußendurchmesser - 9...11 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Packung
1 ST
EAN
4046356253659
Artikelnummer
PHC1605570
Herstellernummer
1605570
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Für Kabelaußendurchmesser:
9...11 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
4
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
ja
Mit Statusanzeige:
nein