Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1605554 Contatto a crimpare - 1605554

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.25...1 mm²

  • Durchmesser Steckkontakt - 1 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356174336

Artikelnummer

PHC1605554

Herstellernummer

1605554

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...1 mm²

Durchmesser Steckkontakt:

1 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses. Geringe Übergangswiderstände. Leichte Fertigungsüberwachung.