Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1605529 SF-5ES1N8A80A3 INSERTO PORTACONT. - 1605529

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1605529 SF-5ES1N8A80A3 INSERTO PORTACONT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 6

  • Umgebungstemperatur - 125...125 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356253420

Artikelnummer

PHC1605529

Herstellernummer

1605529

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Datenkontakte:

0

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

6

Umgebungstemperatur:

125...125 °C

Bemessungsspannung:

630 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld. Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Flexibel einsetzbar: Unterschiedliche Leitungsdurchmesser zuverlässig anschließen. Umspritzte Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen.