PHOENIX CONTACT - PHC1605499 SF-5EP1N8A90DU INSERTO PORTACONT. - 1605499

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 5
Anzahl der Steuerkontakte - 6
Für Kabelaußendurchmesser - 7.5...14 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356182140
Artikelnummer
PHC1605499
Herstellernummer
1605499
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
6
Für Kabelaußendurchmesser:
7.5...14 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
1
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
ja
Mit Statusanzeige:
nein


