PHOENIX CONTACT - PHC1604561 RC-Z2463 ACCESSORIO - 1604561

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 2...10.5 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Halogenfrei - nein
Ausführung - gerade
Packung
1 ST
EAN
4046356249881
Artikelnummer
PHC1604561
Herstellernummer
1604561
Hersteller
PHC
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2...10.5 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfest:
nein
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein
Druckausgleichend:
nein


