PHOENIX CONTACT - PHC1604558 RC-Z2462 ACCESSORIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 2...10 mm
Mit Zugentlastung - nein
Schlagfest - nein
Glasfaserverstärkt - nein
Flachkabelverschraubung - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356249874
Artikelnummer
PHC1604558
Herstellernummer
1604558
Hersteller
PHC
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2...10 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schlagfest:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Kabelklemmkorb und Schirmadapter, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 10,5 mm