Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1603517 Contatto a crimpare - 1603517

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1...1.5 mm²

  • Durchmesser Steckkontakt - 2 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356245852

Artikelnummer

PHC1603517

Herstellernummer

1603517

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...1.5 mm²

Durchmesser Steckkontakt:

2 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses. Geringe Übergangswiderstände. Leichte Fertigungsüberwachung.