Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1603498 RC-59P2000 CONTATTI - 1603498

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1603498 RC-59P2000 CONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...1 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Durchmesser Steckkontakt - 2 mm

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356245722

Artikelnummer

PHC1603498

Herstellernummer

1603498

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Durchmesser Steckkontakt:

2 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 0,75 mm² ... 1 mm²