Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1603324 RC-22P2300 CONTATTO - 1603324

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1603324 RC-22P2300 CONTATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gerollt

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.22...0.56 mm²

  • Durchmesser Steckkontakt - 1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356244923

Artikelnummer

PHC1603324

Herstellernummer

1603324

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gerollt

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.22...0.56 mm²

Durchmesser Steckkontakt:

1 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Contatto a crimpare, Spina, in rotolo, diametro contatti: 1 mm, sezione di connessione: 0,22 mm² ... 0,56 mm², materiale contatti: Lega di rame, Nastro, 500 pezzi per nastro, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)