Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1600509 Inserto contatti - 1600509

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1600509 Inserto contatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 16

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

  • Werkstoff des Kontaktes - Messing

  • Werkstoff des Isolierkörpers - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356230421

Artikelnummer

PHC1600509

Herstellernummer

1600509

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

16

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

50

Kontakteinsatz, Polzahl: 16, Kontaktart: Stift, Lötanschluss