Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1600014 HCC 4-M MORSETTO CONNETTORE - 1600014

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1600014 HCC 4-M MORSETTO CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.2...4 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...4 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918021740

Artikelnummer

PHC1600014

Herstellernummer

1600014

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Bemessungsstrom In:

25 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.2...4 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

10

Breite:

92 mm

Anreihbar:

nein

Fingerberührsicher, auch im gezogenen Zustand.