Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1598295 Inserto contatti - 1598295

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1598295 Inserto contatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 12

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Mit Drahtschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356220095

Artikelnummer

PHC1598295

Herstellernummer

1598295

Hersteller

PHC

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

12

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Mit Drahtschutz:

nein

Mit Schutzleiter:

nein

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1598295 - RC-12P2N8E0000 INSERTO PORTACONTATTI