PHOENIX CONTACT - PHC1592790 RC-0000000C0FZ CUSTODIA - 1592790

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Schutzart (IP), montiert - IP67
Packung
20 ST
EAN
4046356192781
Artikelnummer
PHC1592790
Herstellernummer
1592790
Hersteller
PHC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Durchführung Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Flachdichtung, 4xM2,5, geschirmt: ja, Wandstärke max.: 2,5 mm, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 10,5 mm