Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1592680 RC-000000080FZ CUSTODIA - 1592680

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1592680 RC-000000080FZ CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Bügellage - sonstige

  • Mit Kabelverschraubung - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356192194

Artikelnummer

PHC1592680

Herstellernummer

1592680

Hersteller

PHC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Bügellage:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Betriebstemperatur:

-20...125 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 10,5 mm