PHOENIX CONTACT - PHC1590439 HC-28S1N12WA00 CONNETTORE M27 - 1590439

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Bemessungsstrom In - 8 A
Umgebungstemperatur - -20...125 °C
Bemessungsspannung - 150 V
Packung
24 ST
EAN
4046356187633
Artikelnummer
PHC1590439
Herstellernummer
1590439
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
8 A
Umgebungstemperatur:
-20...125 °C
Bemessungsspannung:
150 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67


