Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1590415 HC-28P1N1290DU CONNETTORE - 1590415

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1590415 HC-28P1N1290DU CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 28

  • Anzahl der Steuerkontakte - 28

  • Für Kabelaußendurchmesser - 2...14.5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356187442

Artikelnummer

PHC1590415

Herstellernummer

1590415

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

28

Anzahl der Steuerkontakte:

28

Für Kabelaußendurchmesser:

2...14.5 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

0

Umgebungstemperatur:

-20...125 °C

Bemessungsspannung:

74 V

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Min. Anzahl der Steckzyklen:

50

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Connettore per giunti, applicazione: Segnale, diritto, Bloccaggio a vite, M27, numero poli: 28, tipo di connessione del contatto: Spina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 2 mm ... 14,5 mm, numero poli: 28, tipo di connessione: A saldare a mano, serie: HC