PHOENIX CONTACT - PHC1586198 CK4,0-ED-10,00ST AG CONTATTO TORNITO - 1586198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Umgebungstemperatur - -40...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...10 mm²
Packung
25 ST
EAN
4046356360234
Artikelnummer
PHC1586198
Herstellernummer
1586198
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...10 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
18 mm
Durchmesser Steckkontakt:
4 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber


