PHOENIX CONTACT - PHC1586183 CK4,0-ED-10,00BU AG CONTATTO TORNITO - 1586183

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Umgebungstemperatur - -40...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...10 mm²
Packung
25 ST
EAN
4046356359597
Artikelnummer
PHC1586183
Herstellernummer
1586183
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...10 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
18 mm
Durchmesser Steckkontakt:
4 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber


