Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1586112 HC-B 6-ANDOCK TELAIO - 1586112

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1586112 HC-B 6-ANDOCK TELAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Direktmontage möglich - nein

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Mit Schutzleiter - nein

  • Min. Anzahl der Steckzyklen - 500

  • Breite - 55 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

4046356345743

Artikelnummer

PHC1586112

Herstellernummer

1586112

Hersteller

PHC

Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

55 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Telaio di supporto per connettori industriali Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1586112 - HC-B 6-ANDOCK Telaio