PHOENIX CONTACT - PHC1585760 CK2,5-ED-0,5ST FE CONTATTO A CRIMPARE - 1585760

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 16 A
Umgebungstemperatur - -40...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...0.5 mm²
Packung
25 ST
EAN
4046356308267
Artikelnummer
PHC1585760
Herstellernummer
1585760
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
7.5 mm
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Eisen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige


