Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1585757 CK2,5-ED-0,5BU CUNI CONTATTO A CRIMPARE - 1585757

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 16 A

  • Umgebungstemperatur - -40...125 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...0.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...0.5 mm²

Packung

  • 25 ST

EAN

4046356308250

Artikelnummer

PHC1585757

Herstellernummer

1585757

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

16 A

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Abisolierlänge:

7.5 mm

Durchmesser Steckkontakt:

2.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Gedrehter 2,5er Crimpkontakt, Buchsen-Einzelkontakt aus CuNi, Aderquerschnitt 0,5 mm², unbeschichtet