Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1585281 Inserto contatti - 1585281

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1585281 Inserto contatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356285018

Artikelnummer

PHC1585281

Herstellernummer

1585281

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

230 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Anzahl der Steuerkontakte:

0

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Durchmesser Steckkontakt:

1.6 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

21 mm

Höhe:

33.5 mm

Tiefe:

21 mm

Kontakteinsatz, Polzahl: 4+PE, Baugröße: D7, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Push-in-Anschluss, 230 V, 10 A, 0,14 mm² ... 1,5 mm²