PHOENIX CONTACT - PHC1584279 Adattatore per morsetti - 1584279

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 40
Bemessungsspannung - 250 V
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige
Umgebungstemperatur - 125...125 °C
Packung
1 ST
EAN
4046356142342
Artikelnummer
PHC1584279
Herstellernummer
1584279
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
250 V
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Umgebungstemperatur:
125...125 °C
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Überspannungskategorie:
III
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Breite:
34 mm
Höhe:
129.9 mm
Tiefe:
83 mm


