Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1559592 SACC-MS-12PCON SCO CONNETTORE SENS/ATT - 1559592

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1559592 SACC-MS-12PCON SCO CONNETTORE SENS/ATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 12

  • Für Kabelaußendurchmesser - 5.4...8.2 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356314855

Artikelnummer

PHC1559592

Herstellernummer

1559592

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

12

Für Kabelaußendurchmesser:

5.4...8.2 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Durchmesser des Steckverbinders:

15.92 mm

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Bemessungsspannung:

30 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...0.14 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...0.14 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.14 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.14 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Durchdringanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Piercecon®-Anschluss: maximale Kontaktdichte im konfektionierbaren Steckverbinder. Platz sparen - mit hochpoligen Steckverbindern.