PHOENIX CONTACT - PHC1555554 SACB-8/16-L-10,0PVC FB BOX SENS/ATT - 1555554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung - 11.6...11.6 mm
Länge der vorkonfektionierten Leitung - 10 m
Kabellänge konfigurierbar - nein
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 2
Packung
1 ST
EAN
4046356170536
Artikelnummer
PHC1555554
Herstellernummer
1555554
Hersteller
PHC
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
11.6...11.6 mm
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
10 m
Kabellänge konfigurierbar:
nein
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
2
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Bemessungsspannung:
24 V
Betriebsspannung:
30...30 V
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
2 A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
4 A
Max. Summenstrom:
12 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
PBT
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Potentialtrennung:
nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
nein
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-30...80 °C
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
60 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
170 mm


