Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1554717 SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/0,5 VA Connettor - 1554717

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1554717 SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/0,5 VA Connettor

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 0.5 mm

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)

  • Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne

  • Anzahl der Steuerkontakte - 5

  • Werkstoff der Aderisolation - Thermoplastische Elastomere (TPE)

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356170369

Artikelnummer

PHC1554717

Herstellernummer

1554717

Hersteller

PHC

Kabellänge:

0.5 mm

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Female (Buchse)

Art des Steckkontaktes, innenseitig:

ohne

Anzahl der Steuerkontakte:

5

Werkstoff der Aderisolation:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Aderquerschnitt:

0.34 mm²

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Mit PE-Anschluss:

nein

Betriebstemperatur:

-25...85 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Bemessungsstrom In:

4 A

Mit Schirmanschluss:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Schutzart (IP), montiert:

IP69K

Connettore per apparecchi posteriore, Universale, 5-poli, Femmina, diritto, M12-Standard, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm², Filo in TPE, saldato