PHOENIX CONTACT - PHC1553129 PROT-MS SCO TAPPO A VITE - 1553129

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Werkstoff - sonstige
Halogenfrei - nein
Glasfaserverstärkt - nein
Packung
5 ST
EAN
4046356156776
Artikelnummer
PHC1553129
Herstellernummer
1553129
Hersteller
PHC
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Verschlussschraube M12 mit Schnellverriegelung für nicht belegte M12-Buchsen der Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder


