Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1552243 SACC-M12-SCO NUT CONNETTORE - 1552243

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1552243 SACC-M12-SCO NUT CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

  • Umgebungstemperatur - 85...85 °C

  • Werkstoff des Gewinderings - sonstige

Packung

  • 60 ST

EAN

4046356162111

Artikelnummer

PHC1552243

Herstellernummer

1552243

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Datenkontakte:

0

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Connessione a vite per custodia, Femmina, M12-SPEEDCON, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta