Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1550107 RIF-0-RPT-24DC/21/MS Modulo portarele - 1550107

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1550107 RIF-0-RPT-24DC/21/MS Modulo portarele

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 0.009 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 19.2...36 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4067923025950

Artikelnummer

PHC1550107

Herstellernummer

1550107

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

0.009 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...36 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Breite:

6.2 mm

Höhe:

93 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

78 mm

Schutzart (IP):

IP20

Modulo portarelè montato con connessione Push-in, composto da: base relè con espulsore e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza e azionamento manuale. Tipo di commutazione del contatto: 1 contatto deviatore. Tensione d'ingresso: 24 V DC