Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1539525 PROT-M12 VPE1000 TAPPO - 1539525

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1539525 PROT-M12 VPE1000 TAPPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Glasfaserverstärkt - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1000 ST

EAN

4046356088480

Artikelnummer

PHC1539525

Herstellernummer

1539525

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

sonstige

Glasfaserverstärkt:

nein

Farbe:

schwarz

Verschlussschraube M12 für nicht belegte M12-Buchsen der Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder, Verpackungseinheit 1000 Stück