Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1538967 UM-PRO 122 EVA KIT 22CM SET CUSTODIA - 1538967

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1538967 UM-PRO 122 EVA KIT 22CM SET CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 240 mm

  • Höhe - 58.2 mm

  • Farbe - grau

  • Betriebstemperatur - -40...105 °C

  • Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4067923260634

Artikelnummer

PHC1538967

Herstellernummer

1538967

Hersteller

PHC

Breite:

240 mm

Höhe:

58.2 mm

Farbe:

grau

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Custodie profilate (PA), tipo di montaggio: Montaggio su guida DIN, misura su guida DIN: larghezza: 240 mm, altezza: 58,2 mm