Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1534481 SACCBP-M12FS-5CON-M16/2,0-920 Connettore - 1534481

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1534481 SACCBP-M12FS-5CON-M16/2,0-920 Connettore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 2 mm

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)

  • Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne

  • Anzahl der Steuerkontakte - 5

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356026659

Artikelnummer

PHC1534481

Herstellernummer

1534481

Hersteller

PHC

Kabellänge:

2 mm

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Female (Buchse)

Art des Steckkontaktes, innenseitig:

ohne

Anzahl der Steuerkontakte:

5

Werkstoff der Aderisolation:

Polyurethan (PUR)

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Mit PE-Anschluss:

nein

Betriebstemperatur:

-25...85 °C

Bemessungsspannung:

48 V

Bemessungsstrom In:

4 A

Mit Schirmanschluss:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Connettore per apparecchi posteriore, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, su estremità conduttore libera, Linea bus, lunghezza cavo: 2 m, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta