Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1530605 SACC-E-M5FS-3CON-M5/0,5 CONNETTORE - 1530605

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1530605 SACC-E-M5FS-3CON-M5/0,5 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 3

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356024402

Artikelnummer

PHC1530605

Herstellernummer

1530605

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

3

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

1 A

Umgebungstemperatur:

80...80 °C

Bemessungsspannung:

48 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

HB

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz. Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar. Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit.