Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1528167 Connettore per apparecchi posteriore - 1528167

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1528167 Connettore per apparecchi posteriore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)

  • Montageart - Hinterwandmontage

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Einschraubgewinde - PG9

  • Mit Schirmanschluss - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356023146

Artikelnummer

PHC1528167

Herstellernummer

1528167

Hersteller

PHC

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Female (Buchse)

Montageart:

Hinterwandmontage

Bemessungsstrom In:

4 A

Einschraubgewinde:

PG9

Mit Schirmanschluss:

nein

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Verschmutzungsgrad:

3

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-25...90 °C

Betriebstemperatur:

-25...90 °C

Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 5-polig, M12, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, verdrehgeschützt, mit geradem Lötanschluss