Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1523489 Connettore per apparecchi anteriore - 1523489

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1523489 Connettore per apparecchi anteriore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 0.5 mm

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356021319

Artikelnummer

PHC1523489

Herstellernummer

1523489

Hersteller

PHC

Polzahl:

8

Kabellänge:

0.5 mm

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Female (Buchse)

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art des Steckkontaktes, innenseitig:

ohne

Anzahl der Steuerkontakte:

8

Werkstoff der Aderisolation:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Aderquerschnitt:

0.25 mm²

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Mit PE-Anschluss:

nein

Betriebstemperatur:

-25...85 °C

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom In:

2 A

Mit Schirmanschluss:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz. Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar. Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit. Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform. Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter. Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten.