PHOENIX CONTACT - PHC1519778 SAC-4P-M12MS-M 8SIFS ADATTATORE - 1519778

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Geschirmt - nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Umgebungstemperatur - 90...90 °C
Betriebstemperatur - -25...90 °C
Packung
5 ST
EAN
4046356019965
Artikelnummer
PHC1519778
Herstellernummer
1519778
Hersteller
PHC
Ausführung:
Einzel
Geschirmt:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
90...90 °C
Betriebstemperatur:
-25...90 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Bemessungsspannung:
30 V
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold


