Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1517071 SACB-8/16-10,0PUR SCO BOX SENS/ATT - 1517071

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1517071 SACB-8/16-10,0PUR SCO BOX SENS/ATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung - 11.6...11.6 mm

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 10 m

  • Kabellänge konfigurierbar - nein

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918967741

Artikelnummer

PHC1517071

Herstellernummer

1517071

Hersteller

PHC

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

11.6...11.6 mm

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

10 m

Kabellänge konfigurierbar:

nein

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Bemessungsspannung:

120 V

Betriebsspannung:

135...135 V

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

2 A

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

4 A

Max. Summenstrom:

12 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

ja

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grün

Betriebstemperatur:

-30...90 °C

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

58 mm

Höhe:

26 mm

Tiefe:

153 mm

Ripartitore passivo per sensori e attuatori (con cavo) Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1517071 - SACB-8 16-10 0PUR SCO BOX SENS ATT