PHOENIX CONTACT - PHC1515057 SACC-EC-M12MSB-5CON-PG9/0,5 CONNETTORE - 1515057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabellänge - 0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Montageart - Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne
Packung
1 ST
EAN
4017918924478
Artikelnummer
PHC1515057
Herstellernummer
1515057
Hersteller
PHC
Kabellänge:
0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Montageart:
Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Aderquerschnitt:
0.34 mm²
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
85...85 °C
Mit PE-Anschluss:
nein
Betriebstemperatur:
-25...85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Mit Schirmanschluss:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP67