Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1508352 SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU CONNETTORE - 1508352

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1508352 SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Für Kabelaußendurchmesser - 6.5...8.5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918900465

Artikelnummer

PHC1508352

Herstellernummer

1508352

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Für Kabelaußendurchmesser:

6.5...8.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geschirmt:

ja

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter.