PHOENIX CONTACT - PHC1507421 SAC-5P-M12MS/ 2,0-920 CAVO SENSORE - 1507421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Polzahl - 5
Kabellänge - 2 m
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Packung
1 ST
EAN
4017918900236
Artikelnummer
PHC1507421
Herstellernummer
1507421
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Polzahl:
5
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Geschirmt:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Strahlenvernetzt:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungsspannung:
48 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Durchgangswiderstand:
5000 mOhm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...70 °C
Bemessungsstrom In:
4 A


