Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1506998 RCK-TGUM/BL16+3/20,0PUR-U CONNETTORE FEM - 1506998

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1506998 RCK-TGUM/BL16+3/20,0PUR-U CONNETTORE FEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 19

  • Kabellänge - 20 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Geschirmt - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918883782

Artikelnummer

PHC1506998

Herstellernummer

1506998

Hersteller

PHC

Polzahl:

19

Kabellänge:

20 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungsspannung:

48 V

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Anschlussbuchse M23, gerade, 19-polig, mit Stammleitung 20 m